Startseite

PANDUIT - PANMLT6WS-LP WAVE-TY IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVER - MLT6WS-LP

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT6WS-LP WAVE-TY IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 521 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983421633

Artikelnummer

PANMLT6WS-LP

Herstellernummer

MLT6WS-LP

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

521 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

890 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Montagetemperatur:

538...-80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Wave Tie, 304 SS, Standard, 20.5 (521mm), .010 (.25mm) thk