Startseite

PANDUIT - PANMLT4S-CP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4S-CP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT4S-CP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6.4 mm

  • Bandlänge - 362 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983544011

Artikelnummer

PANMLT4S-CP316

Herstellernummer

MLT4S-CP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

6.4 mm

Bandlänge:

362 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MLT Tie, 316 SS, Standard, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk