Startseite

PANDUIT - PANMLT2S-CP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT2S-CP

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT2S-CP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6.4 mm

  • Bandlänge - 201 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983544004

Artikelnummer

PANMLT2S-CP

Herstellernummer

MLT2S-CP

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

6.4 mm

Bandlänge:

201 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MLT Tie, 304 SS, Standard, 7.9 (201mm), .010 (.25mm) thk