PANDUIT - PANMLT10H-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT10H-LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 838 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Packung
50 ST
EAN
0074983543939
Artikelnummer
PANMLT10H-LP
Herstellernummer
MLT10H-LP
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
838 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
MLT Tie, 304 SS, Heavy, 33.0 (838mm), .010 (.25mm) thk


