PANDUIT - PANLS8E-KIT-ACE THE PANTHER LS8E HAND-HELD THERMAL TRANS - LS8E-KIT-ACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Textzeilen - 8...8
Druckauflösung - 203 DPI
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode - ABC-Tastatur
Druckverfahren - Thermodruck
Packung
1 ST
EAN
0074983397532
Artikelnummer
PANLS8E-KIT-ACE
Herstellernummer
LS8E-KIT-ACE
Hersteller
PAN
Anzahl der Textzeilen:
8...8
Druckauflösung:
203 DPI
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode:
ABC-Tastatur
Druckverfahren:
Thermodruck
Textwiederholung:
ja
Geeignet für Metallband:
nein
Zeichen im Display:
14


