PANDUIT - PANLCA2-38-Q CONDUTTORE CON CODICE, FORO SINGOLO, CIL - LCA2-38-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 35 mm²
Kennziffer - 33
Oberflächenschutz - verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Packung
25 ST
EAN
0074983900176
Artikelnummer
PANLCA2-38-Q
Herstellernummer
LCA2-38-Q
Hersteller
PAN
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
35 mm²
Kennziffer:
33
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
braun
Capicorda a compressione per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANLCA2-38-Q - CONDUTTORE CON CODICE FORO SINGOLO CIL


