PANDUIT - PANLAMA2-14-QY CAPOCORDA A UN CILINDRO IN ALLUMINIO, FO - LAMA2-14-QY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4
Werkstoff des Leiters - Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Mit Abreißkopf - nein
Min. AWG-Größe - 14
Packung
25 ST
EAN
0074983596126
Artikelnummer
PANLAMA2-14-QY
Herstellernummer
LAMA2-14-QY
Hersteller
PAN
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6.4
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
nein
Min. AWG-Größe:
14
Max. AWG-Größe:
2
Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barrel, #14 - #2 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud


