PANDUIT - PANLAM4SB600-38-1Y CONNETTORE A LINGUETTA IN ALLUMINIO, QUA - LAM4SB600-38-1Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 9.5
Werkstoff des Leiters - Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Mit Abreißkopf - nein
Min. AWG-Größe - 2
Packung
2 ST
EAN
0074983595044
Artikelnummer
PANLAM4SB600-38-1Y
Herstellernummer
LAM4SB600-38-1Y
Hersteller
PAN
Anschlussgewindemaß (metrisch):
9.5
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
nein
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 4 Barrel, #2 AWG - 600 kcmil, 3/8 (9.5mm) Stud


