Startseite

PANDUIT - PANLAM2A600-12-6Y CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO, FOR - LAM2A600-12-6Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLAM2A600-12-6Y CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO, FOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12.7

  • Werkstoff des Leiters - Aluminium/Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Mit Abreißkopf - nein

  • Min. AWG-Größe - 2

Packung

  • 6 ST

EAN

0074983592708

Artikelnummer

PANLAM2A600-12-6Y

Herstellernummer

LAM2A600-12-6Y

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12.7

Werkstoff des Leiters:

Aluminium/Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Mit Abreißkopf:

nein

Min. AWG-Größe:

2

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Capicorda a morsetto, marca PANDUIT GMBH, modello PANLAM2A600-12-6Y - CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO FOR