PANDUIT - PANLAM2A350-12-6Y CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO, FOR - LAM2A350-12-6Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12.7
Werkstoff des Leiters - Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Mit Abreißkopf - nein
Min. AWG-Größe - 6
Packung
6 ST
EAN
0074983592692
Artikelnummer
PANLAM2A350-12-6Y
Herstellernummer
LAM2A350-12-6Y
Hersteller
PAN
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12.7
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
nein
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 2 Barrel, #6 AWG - 350 kcmil, 1/2 (12.7mm) Stud


