Startseite

PANDUIT - PANKPS24BL THE KEYSTONE SHIELDED PATCH PANEL ACCEPT - KPS24BL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANKPS24BL THE KEYSTONE SHIELDED PATCH PANEL ACCEPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Geschirmt - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056764583

Artikelnummer

PANKPS24BL

Herstellernummer

KPS24BL

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

9005

Breite:

482.6 mm

Keystone 24 Port Flat Shielded Panel without Strain Relief Bar