Startseite

PANDUIT - PANKJS6X88TCBL THE KEYSTONE CAT 6A SHIELDED RJ45 JACK M - KJS6X88TCBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANKJS6X88TCBL THE KEYSTONE CAT 6A SHIELDED RJ45 JACK M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0613056800786

Artikelnummer

PANKJS6X88TCBL

Herstellernummer

KJS6X88TCBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (TIA)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Farbe:

sonstige

Connettore modulare, marca PANDUIT GMBH, modello PANKJS6X88TCBL - CATEGORY 6A RJ45 10 GB S 8-POSITION