Startseite

PANDUIT - PANKB-551 CONFEZIONE ASSORTITA PER USO INTERNO ED - KB-551

KopierenKopieren
PANDUIT - PANKB-551 CONFEZIONE ASSORTITA PER USO INTERNO ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - ja

  • Halogenfrei - ja

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983626144

Artikelnummer

PANKB-551

Herstellernummer

KB-551

Hersteller

PAN

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie Assortment Pack for Indoor and Outdoor Use, BT Ties