PANDUIT - PANK1-PNKIT CONTENUTO DEL KIT: (1) VALIGETTA IN ACCI - K1-PNKIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isolierte Aderendhülsen - nein
Isolierte Kabelverbindungen - nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein
Mit Kabelbinder - ja
Mit Werkzeug - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983504060
Artikelnummer
PANK1-PNKIT
Herstellernummer
K1-PNKIT
Hersteller
PAN
Isolierte Aderendhülsen:
nein
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Mit Kabelbinder:
ja
Mit Werkzeug:
ja
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Kabelverschraubungen:
nein


