Startseite

PANDUIT - PANHSTTPN200-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN PVC TRASPARE - HSTTPN200-CC

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTPN200-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN PVC TRASPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 45.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983813520

Artikelnummer

PANHSTTPN200-CC

Herstellernummer

HSTTPN200-CC

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

45.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30.5 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Bedruckbar:

nein

2"(50.8mm) PVC Heat Shrink