Startseite

PANDUIT - PANHSTT75-48-545 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT75-48-545

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT75-48-545 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983520640

Artikelnummer

PANHSTT75-48-545

Herstellernummer

HSTT75-48-545

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, Yellow/Green