Startseite

PANDUIT - PANHSTT300-48-2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT300-48-2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT300-48-2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 2 ST

EAN

0074983905980

Artikelnummer

PANHSTT300-48-2

Herstellernummer

HSTT300-48-2

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

76.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

38.1 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.3 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, 3"(76.2mm) Dia, Black