PANDUIT - PANHSTT200-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT200-48-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
5 ST
EAN
0074983905973
Artikelnummer
PANHSTT200-48-5
Herstellernummer
HSTT200-48-5
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


