Startseite

PANDUIT - PANHSTT200-48-5-4 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT200-48-5-4

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT200-48-5-4 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983906239

Artikelnummer

PANHSTT200-48-5-4

Herstellernummer

HSTT200-48-5-4

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, 2"(50.8mm) Dia, Yellow