Startseite

PANDUIT - PANHST1.1-48-5Y THE HST1.1-48-5Y THICK WALL HEAT SHRINK - HST1.1-48-5Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHST1.1-48-5Y THE HST1.1-48-5Y THICK WALL HEAT SHRINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 27.9 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983107315

Artikelnummer

PANHST1.1-48-5Y

Herstellernummer

HST1.1-48-5Y

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

27.9 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

3 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thick Adhesive, 1.1"(27.9mm) Dia, Black