PANDUIT - PANH000X025H1C POLIOLEFINA TERMORESTRINGENTE BIANCA, 3, - H000X025H1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
0074983663675
Artikelnummer
PANH000X025H1C
Herstellernummer
H000X025H1C
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2400 mm
Breite:
6.4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
P1 Cassette, Continuous Heatshrink Tubing, Mil Grade Polyolefin, 8' W x .25"H, White


