PANDUIT - PANGES62F-A-C0 IL PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PA - GES62F-A-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 30.48 mm
Breite - 3.3 mm
Höhe - 4.1 mm
Bauform - Schutzband
Packung
1 ST
EAN
0074983627066
Artikelnummer
PANGES62F-A-C0
Herstellernummer
GES62F-A-C0
Hersteller
PAN
Geeignet für:
universal
Länge:
30.48 mm
Breite:
3.3 mm
Höhe:
4.1 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Grommet Edging, Solid 100', Adhesive Poly, Black


