Startseite

PANDUIT - PANGES36F-C PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PARET - GES36F-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANGES36F-C PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PARET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 30480 mm

  • Breite - 2.7 mm

  • Höhe - 3 mm

  • Bauform - Schutzband

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983601790

Artikelnummer

PANGES36F-C

Herstellernummer

GES36F-C

Hersteller

PAN

Geeignet für:

universal

Länge:

30480 mm

Breite:

2.7 mm

Höhe:

3 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Grommet Edging, Solid 100', Poly, Natural