Startseite

PANDUIT - PANGES144F-C PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PARET - GES144F-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANGES144F-C PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PARET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 30480 mm

  • Breite - 5.4 mm

  • Höhe - 5.6 mm

  • Bauform - Schutzband

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983601776

Artikelnummer

PANGES144F-C

Herstellernummer

GES144F-C

Hersteller

PAN

Geeignet für:

universal

Länge:

30480 mm

Breite:

5.4 mm

Höhe:

5.6 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Grommet Edging, Solid 100', Poly, Natural