Startseite

PANDUIT - PANFZTRL7N7NBNM005 OM4 12 FIBER INTERCONNECT CABLE ASSEMBLY - FZTRL7N7NBNM005

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFZTRL7N7NBNM005 OM4 12 FIBER INTERCONNECT CABLE ASSEMBLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - MT/MPO

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - MT/MPO

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983873142

Artikelnummer

PANFZTRL7N7NBNM005

Herstellernummer

FZTRL7N7NBNM005

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

MT/MPO

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

MT/MPO

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

12

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

angespritzt

OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMPO F Type B Std IL 5m