PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1SNM001 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELQ1Q1SNM001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM4
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
0074983980901
Artikelnummer
PANFZ2ELQ1Q1SNM001
Herstellernummer
FZ2ELQ1Q1SNM001
Hersteller
PAN
Kategorie:
OM4
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Knickschutztülle:
angespritzt
OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 1m


