Startseite

PANDUIT - PANFZ2ELLNSNSNM020 OM4 2-FIBER 1.6MM JACKET PATCHCORD, LOW - FZ2ELLNSNSNM020

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFZ2ELLNSNSNM020 OM4 2-FIBER 1.6MM JACKET PATCHCORD, LOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 20 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983737642

Artikelnummer

PANFZ2ELLNSNSNM020

Herstellernummer

FZ2ELLNSNSNM020

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

20 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

angespritzt

OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std Polarity Std IL 20m