PANDUIT - PANFZ2ELLNSNSNM010 OM4 2-FIBER 1.6MM JACKET PATCHCORD, LOW - FZ2ELLNSNSNM010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
0074983737499
Artikelnummer
PANFZ2ELLNSNSNM010
Herstellernummer
FZ2ELLNSNSNM010
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
10 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
angespritzt


