Startseite

PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM040 2 FIBER OM4 LC DUPLEX TO LC DUPLEX PATCH - FZ2ELLNLNSNM040

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM040 2 FIBER OM4 LC DUPLEX TO LC DUPLEX PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 40 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983793907

Artikelnummer

PANFZ2ELLNLNSNM040

Herstellernummer

FZ2ELLNLNSNM040

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

40 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Knickschutztülle:

angespritzt

OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 40m