PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM030 2 FIBER OM4 LC DUPLEX TO LC DUPLEX PATCH - FZ2ELLNLNSNM030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 30 m
Packung
1 ST
EAN
0074983793839
Artikelnummer
PANFZ2ELLNLNSNM030
Herstellernummer
FZ2ELLNLNSNM030
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
30 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Knickschutztülle:
angespritzt
OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 30m


