Startseite

PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM030 2 FIBER OM4 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH - FZ23LSNSNSNM030

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM030 2 FIBER OM4 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983828050

Artikelnummer

PANFZ23LSNSNSNM030

Herstellernummer

FZ23LSNSNSNM030

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

30 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Knickschutztülle:

angespritzt

OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord LSZH SC Duplex to SC Duplex Std. IL - 30m