Startseite

PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM005 2 FIBER OM4 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH - FZ23LSNSNSNM005

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM005 2 FIBER OM4 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983826865

Artikelnummer

PANFZ23LSNSNSNM005

Herstellernummer

FZ23LSNSNSNM005

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

angespritzt

OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord LSZH SC Duplex to SC Duplex Std. IL - 5m