Startseite

PANDUIT - PANFZ1BN3NNNSNM001 OM4 1 FIBER, 900M BUFFERED FIBER, NO JAC - FZ1BN3NNNSNM001

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFZ1BN3NNNSNM001 OM4 1 FIBER, 900M BUFFERED FIBER, NO JAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983923250

Artikelnummer

PANFZ1BN3NNNSNM001

Herstellernummer

FZ1BN3NNNSNM001

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

angespritzt

OM4 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Polarity Std IL 1m