Startseite

PANDUIT - PANFSD78-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE - - FSD78-10-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFSD78-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 16.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983762569

Artikelnummer

PANFSD78-10-D

Herstellernummer

FSD78-10-D

Hersteller

PAN

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

16.5 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

16

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Insulated Ferrule, single wire, 16 AWG (1.5mm²), .39(10.0mm) pin length, black DIN end sleeve