PANDUIT - PANFS2ELQ1Q1NNM003 OM4+ SIG CORE 2-FIBER 1.6MM JACKET, PATC - FS2ELQ1Q1NNM003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Kabeltyp - Duplex
Mantel-Farbe - türkis
Packung
1 ST
EAN
0074983100958
Artikelnummer
PANFS2ELQ1Q1NNM003
Herstellernummer
FS2ELQ1Q1NNM003
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
angespritzt
OM4+ 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Ult IL 3m


