Startseite

PANDUIT - PANFRBC4X4BL L ACCOPPIATORE PREASSEMBLATO CONSENTE DI

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFRBC4X4BL L ACCOPPIATORE PREASSEMBLATO CONSENTE DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983450855

Artikelnummer

PANFRBC4X4BL

Herstellernummer

FRBC4X4BL

Hersteller

PAN

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verbindungsart:

schraubloser Verbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

112.8...112.8 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coupler, 4"x 4"(100mm x 100mm), FiberRunner, BL