Startseite

PANDUIT - PANFPUD6X88MTG-X THE TX6A CATEGORY 6A UTP ANGLED UP/DOWN - FPUD6X88MTG-X

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFPUD6X88MTG-X THE TX6A CATEGORY 6A UTP ANGLED UP/DOWN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 10 ST

EAN

0613056366176

Artikelnummer

PANFPUD6X88MTG-X

Herstellernummer

FPUD6X88MTG-X

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

schwarz

TX6A Category 6A UTP Field Terminable RJ45 Plug with 45° Up/Down Cap, Bulk Pack of 10