PANDUIT - PANFP6X88MTG-X THE TX6A CATEGORY 6A UTP FIELD TERM PLUG - FP6X88MTG-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
10 ST
EAN
0613056308510
Artikelnummer
PANFP6X88MTG-X
Herstellernummer
FP6X88MTG-X
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
schwarz


