PANDUIT - PANFLCSMC6BLY LC OPTICAM 50/125 ?M CONNETTORE MULTIMOD - FLCSMC6BLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC
Faserklasse - OM1
Geeignet für Faserart - Multimode
Ausführung - Stecker (Plug)
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
0074983047475
Artikelnummer
PANFLCSMC6BLY
Herstellernummer
FLCSMC6BLY
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp:
LC
Faserklasse:
OM1
Geeignet für Faserart:
Multimode
Ausführung:
Stecker (Plug)
Farbe:
schwarz
LC 62.5/125µm multimode simplex connector, black boot


