Startseite

PANDUIT - PANFLCDSCBUY LC OPTICAM CONNETTORE MONOMODALE DUPLEX - FLCDSCBUY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFLCDSCBUY LC OPTICAM CONNETTORE MONOMODALE DUPLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Werkstoff der Ferrule - Keramik

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983175963

Artikelnummer

PANFLCDSCBUY

Herstellernummer

FLCDSCBUY

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Ausführung:

Stecker (Plug)

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

LC OS2 singlemode duplex fiber optic connector for 900µm tight buffered fiber installation