Startseite

PANDUIT - PANFKITCASE CUSTODIA PER KIT DI TERMINAZIONE FIBRE. - FKITCASE

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFKITCASE CUSTODIA PER KIT DI TERMINAZIONE FIBRE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Stoff

  • Höhe - 368 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 826 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983657889

Artikelnummer

PANFKITCASE

Herstellernummer

FKITCASE

Hersteller

PAN

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Stoff

Höhe:

368 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

826 mm

Tiefe:

457 mm

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Fiber Kit Carry Case