PANDUIT - PANFHCZO-24-10AS OM4 HD FLEX CASSETTE, 12-PORT DUPLEX LC - FHCZO-24-10AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM4
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 14
APC-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
0613056174092
Artikelnummer
PANFHCZO-24-10AS
Herstellernummer
FHCZO-24-10AS
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
14
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
14
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Montageart:
sonstige
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
MT/MPO
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
11.7 mm
Breite:
190.4 mm
Tiefe:
171.7 mm


