Startseite

PANDUIT - PANFD1W12BUDLCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 12 B - FD1W12BUDLCZ

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFD1W12BUDLCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 12 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Farbe - schwarz

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • Steckverbindertyp außen - LC-Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983116584

Artikelnummer

PANFD1W12BUDLCZ

Herstellernummer

FD1W12BUDLCZ

Hersteller

PAN

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Farbe:

schwarz

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

RAL-Nummer:

9.005

Opticom Pre-loaded Fibre drawer with 12 Duplex 9µm LC Adapters