PANDUIT - PANFCE1U ALLOGGIA FINO A QUATTRO CASSETTE QUICKNE - FCE1U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Höhe - 43.9 mm
Breite - 447 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983008735
Artikelnummer
PANFCE1U
Herstellernummer
FCE1U
Hersteller
PAN
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.9 mm
Breite:
447 mm
Tiefe:
414 mm
Rack Mount Fiber Enclosure 1RU


