PANDUIT - PANFC2ZN-24-10AS THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OM4, AND F - FC2ZN-24-10AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM4
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
APC-Ausführung - nein
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 1
Packung
1 ST
EAN
0074983951284
Artikelnummer
PANFC2ZN-24-10AS
Herstellernummer
FC2ZN-24-10AS
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
APC-Ausführung:
nein
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Montageart:
sonstige
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
MT/MPO
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
35 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
125 mm