Startseite

PANDUIT - PANFC29N-24-10AS THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OS2, AND F - FC29N-24-10AS

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFC29N-24-10AS THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OS2, AND F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983951338

Artikelnummer

PANFC29N-24-10AS

Herstellernummer

FC29N-24-10AS

Hersteller

PAN

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

1

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Montageart:

sonstige

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

MT/MPO

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

9.005

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

35 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

125 mm

OS1/OS2 24-fiber total, standard loss, LC duplex adapter (color and split sleeve dictated by fiber type), standard method A