PANDUIT - PANFAKCZ12-24 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR TIGHT BUFFER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Ader-Art - Vollader
Mantel-Farbe - schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca
Packung
1 M
EAN
0613056448742
Artikelnummer
PANFAKCZ12-24
Herstellernummer
FAKCZ12-24
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Ader-Art:
Vollader
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
50um OM4 12 Fibre Indoor-Outdoor Tight Buffered, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 900um Buffered Fibres