Startseite

PANDUIT - PANFACC912-24 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFACC912-24 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Faser-Anzahl je Ader - 12

Packung

  • 1 M

EAN

0613056395046

Artikelnummer

PANFACC912-24

Herstellernummer

FACC912-24

Hersteller

PAN

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Chemisch beständig:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

90 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

9um OS2 12 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 250um Fibres