PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM004 2 FIBER OS2 PATCH CORD, LC PUSH PULL TO - F92ELQ1Q1SNM004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 4 m
Packung
1 ST
EAN
0074983069958
Artikelnummer
PANF92ELQ1Q1SNM004
Herstellernummer
F92ELQ1Q1SNM004
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
4 m
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 4m


