Startseite

PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH - F92ELQ1Q1SNM003

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OS2

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 3 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983069934

Artikelnummer

PANF92ELQ1Q1SNM003

Herstellernummer

F92ELQ1Q1SNM003

Hersteller

PAN

Kategorie:

OS2

Faserart:

Singlemode

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 3m